Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0390-018A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0390-018A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780080
Fabricant :8150866
EAN :7323226351026
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage3,9 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe12,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,9 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe12,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage3,179487
Angle d'hélice28,57 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), diamètre de connexion 6
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h