Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0952-077A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0952-077A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800964
Fabricant :7781859
EAN :7323224678057
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,52 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe106 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,52 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe106 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,172269
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp, m, k, n, s, h
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h