Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1200-053A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1200-053A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779628
Fabricant :8151402
EAN :7323226356380
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage12/53 = 0,2264
Angle d'hélice30,1131 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha), diamètre 12
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
482,29 HT
/ unité
578,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h