Références
Nexam :2AF4A005
Rubix :8770-0669413
Détails articles : FORET POUR KEVLAR D3,2 L45
Perçage de kevlar et de matériaux composites en général.
L’affûtage "trois pointes" évitant tout délaminage et fibres non coupées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,42 € HT
/ unité
54,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours


