Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0760-028A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0760-028A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779861
Fabricant :8150941
EAN :7323226351774
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,6 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,6 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh8 (tolérance de trou) ; h6 (tolérance de queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1579
Angle d'hélice28,7613 °
Affûtagepointe symétrique (angle 147°)
Queuedin 6535 ha (queue cylindrique)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p / nuance p1bm)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
214,34 € HT
/ unité
257,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h