Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1032-032A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1032-032A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800933
Fabricant :7781495
EAN :7323224674912


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,32 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,32 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | x1bm (revêtement carbure dur) |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 (l/d) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (performant aussi sur alliages hrsa et métaux non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours