Références
Sutton :D3230380
Rubix :S748-0498063
EAN :9311963453910




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET 3,8 COURT 3XD R30 D323 DIN6537-HA VHM ALCRN
Utilisation : Universelle
Pour le perçage dans tous les métaux jusqu'à 1400N/mm² sur machine.
Foret carbure, revêtu AlCrN pour une durée de vie maximale , hélice à 30°, angle de pointe à 140°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,22 € HT
/ unité
73,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours