Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0970-044A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0970-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800960
Fabricant :7781719
EAN :7323224676756
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percageuldr = 5,051546391753
Angle d'hélice30 °
Affûtageaffûtage de type « point thinning » (nouvelle forme d’affûtage amincie pour réduire les forces de coupe et les vibrations)
Queuetige cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (performances aussi sur alliages résistants à la chaleur et métaux non ferreux).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h