Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-0450AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-0450AV
Rubix :T781-0551198
Fabricant :30246420


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
Détails articles : FORET CW D.4,5 LT=66 LU=26
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,19 € HT
/ unité
65,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h