Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1200-108A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1200-108A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776453
Fabricant :8173212
EAN :7323226457810


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,111 (1,2/10,8) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | a1 (pointe symétrique) |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages à haute résistance thermique (iso s), matériaux non iso (iso o) et aciers haute dureté (iso h) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,93 € HT
/ unité
471,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h