Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0670-034A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-0670-034A1-XMGC34
Rubix :0033-0763902
Fabricant :6240956
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe34,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe34,5 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage5,14925
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,15 HT
/ unité
181,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours