Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-0480-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K313-0480-XA 1730
Rubix :0033-0806298
Fabricant :8213436
EAN :7323226615951


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 4,8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 4,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 / d8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1xd |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Affûtage | rayon, centre coupé |
| Queue | tige cylindrique |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s (grade 1730) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,21 € HT
/ unité
93,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h