Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1325-038A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1325-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800865
Fabricant :7781517
EAN :7323224675131
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage13,25 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,25 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Affûtagetype de point aminci (point-thinning)
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés ; également performant en hrsa et autres matériaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
537,20 € HT
/ unité
644,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h