Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0360AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0360AW
Rubix :T781-0574838
Fabricant :30245190


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET CARBURE MILLER D3,6 LT 62 LU20
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,83 € HT
/ unité
62,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours