Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0690-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0690-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779898
Fabricant :8151221
EAN :7323226354577
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percagel/ø = 5,1594
Angle d'hélice26,49 °
Affûtageha
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (aciers non alliés, aciers à faible teneur en carbone, aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés, aciers moulés)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h