Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-017A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0560-017A1-SM 1210
Rubix :0033-0737966
Fabricant :7574704
EAN :7323223766731
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe17,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,318
Angle d'hélice28,3 °
Affûtagelongueur de pointe (pl): 1,02
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha), métrique: 6
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages résistants à la chaleur (superalliages) et titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h