Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0640-020A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0640-020A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801092
Fabricant :7781449
EAN :7323224674455
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,4 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,4 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Angle d'hélice30 °
Affûtageamincissement de pointe (point-thinning)
Queuetige cylindrique (zyl)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés; également superalliages hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
239,39 € HT
/ unité
287,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h