Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0960-045A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0960-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779751
Fabricant :8151319
EAN :7323226355550


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1835 a |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4,6875 |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | p (acier) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,16 € HT
/ unité
426,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h