Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0870-027A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0870-027A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800995
Fabricant :7781607
EAN :7323224675834
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8,7 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe27,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,7 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe27,6 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315 (8,7/27,6)
Angle d'hélice30 °
Affûtagejusqu'à 3 réaffûtages
Queuedin6535-ha 10
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages super-résistants à haute température (hrsa), titane, inconel, acier, acier inoxydable et aluminium
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
229,31 € HT
/ unité
275,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h