Références
GISS Cutline :892744
Rubix :G600-0785443
EAN :3660338452468


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 17 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 3XD -D3,9 -QC SCD03-03.90I0 CUPMM
Foret carbure monobloc 3xD - Gamme SCD.
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6
Revêtement CUPMM pour application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue
Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.
- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6
Revêtement CUPMM pour application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue
Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.
- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
FORET CARBURE 3xD - D3,9 - QC
Points forts
Stabilité thermique élevée grâce à la technologie de revêtement multicouche PVD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 17 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | cupmm -multi-matériaux |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3xd |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,76 € HT
/ unité
33,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h