Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1032-098A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1032-098A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779709
Fabricant :8151347
EAN :7323226355833


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,32 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,32 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 163 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 ; h6 (diamètre de perçage dc : +0,007 à +0,025 pour 10 < dc ≤ 18) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1226 (10,32 / 84,2) |
| Angle d'hélice | 26,507 ° |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,10 € HT
/ unité
916,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h