Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-031A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1000-031A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779730
Fabricant :8151333
EAN :7323226355697
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe87,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe87,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1
Angle d'hélice30,0064 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers à copeaux longs et courts (aciers non alliés, aciers à faible teneur en carbone, aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et fontes d’acier).
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h