Foret hélicoïdal Tivoly 81404811250
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - LAZER 8% Co. | SL -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :81404811250
Rubix :0045-0270675
EAN :3221910752149



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 205 mm |
| Longueur de coupe | 134 mm |
Détails articles : FORET 12,5 LONG QC 8140481 HSS-E8 M42 TAILLE MEULE
LAZER | Foret HSS-E8 [M42] taillé meulé cylindrique long
Applications
Conçu pour les alliages Nickel/Cobalt et Titane. Haute performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 205 mm |
| Longueur de coupe | 134 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,93 € HT
/ unité
274,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours