Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0850-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0850-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779809
Fabricant :8151279
EAN :7323226355154
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe95 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,12248
Angle d'hélice26,1452 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha), ø 10
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers non alliés, faiblement alliés et fortement alliés, ainsi que pièces moulées (fonte/moulage d’acier).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h