Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0400-080A1-GMGC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :861.1-0400-080A1-GMGC34
Rubix :0033-0760046
Fabricant :6150967




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 134 mm |
| Longueur de coupe | 80,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861
Foret carbure monobloc CoroDrill® 861
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 134 mm |
| Longueur de coupe | 80,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 20,175 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, nickels |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,73 € HT
/ unité
664,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h