Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1220-115A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1220-115A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779617
Fabricant :8151409
EAN :7323226356458


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 182 mm |
| Longueur de coupe | 180 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 182 mm |
| Longueur de coupe | 180 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1/8 |
| Queue | queue cylindrique (tolérance h6) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 077,71 € HT
/ unité
1 293,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h