Références
Phantom :11.710.0280
Rubix :0707-0170571
EAN :8716563243144

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Détails articles : FORET 2,8 COURT QC 11710 HSS TYPE W PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 2,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,80 € HT
/ 10 unités
93,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours