Foret hélicoïdal Roebuck 869270

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869270
Rubix :C600-0594921
EAN :3660338230264
FORET G-COIL POUR MF10X1 DIAM. 10,3

Résumé technique

Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR MF10X1 DIAM. 10,3


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe87 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue10,3 mm
26,79 HT
/ unité
32,15 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours