Foret hélicoïdal Facom 222A.T10

222A.T - Forets taillés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :222A.T10
Rubix :0139-5004996
EAN :3148511506813
FORET TAILLE HSS DIAM 10 MM - 222A.T10 - (UC5)

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale132 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 10 MM - 222A.T10 - (UC5)


222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale132 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Sens de la coupedroite
Matière à usinerpour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
Matériau de coupehss
Diamètre queue10 mm
27,66 € HT
/ unité
33,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h