Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-029A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0560-029A1-SM 1210
Rubix :0033-0737965
Fabricant :7782497
EAN :7323224681583
FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Résumé technique
Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe29 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe29 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementaltin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1931
Angle d'hélice28,2 °
Affûtagejusqu’à 3 opérations de réaffûtage max
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages résistants à la chaleur; alliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,10 HT
/ unité
274,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h