Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0330-016A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0330-016A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780118
Fabricant :8150853
EAN :7323226350692


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 10,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 10,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement carbure p1bm |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Queue | tige cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h