Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-028A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0800-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779839
Fabricant :8151260
EAN :7323226354966
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,1625
Angle d'hélice30,0178 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
246,14 HT
/ unité
295,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h