Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1425-062A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1425-062A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779559
Fabricant :8151447
EAN :7323226356830
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage14,25 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14,25 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe83 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage4,350877
Angle d'hélice27,2023 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue16 mm
889,98 € HT
/ unité
1 067,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h