Foret hélicoïdal Sutton D3231000

Foret carbure - 3xD - R30 N D323

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D3231000
Rubix :S748-0498141
EAN :9311963454535
FORET 10 COURT 3XD R30 D323 DIN6537-HA VHM ALCRN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 10 COURT 3XD R30 D323 DIN6537-HA VHM ALCRN


Utilisation : Universelle
Pour le perçage dans tous les métaux jusqu'à 1400N/mm² sur machine.
Foret carbure, revêtu AlCrN pour une durée de vie maximale , hélice à 30°, angle de pointe à 140°.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537
Revêtementalcrn
Tolérancem7
Rapport Diamètre / longueur de percage3 x d
Angle d'hélice30 °
Affûtageforme c
Queuecylindrique ha
Arrosage internenon
Matière à usinerusage général
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
66,89 HT
/ unité
80,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h