Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1270-115A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1270-115A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779596
Fabricant :8151421
EAN :7323226356571


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 182 mm |
| Longueur de coupe | 134 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 182 mm |
| Longueur de coupe | 134 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,165354 |
| Angle d'hélice | 27,6365 ° |
| Affûtage | point fendu/éclairci (split/thinning point) |
| Queue | tige cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 077,71 € HT
/ unité
1 293,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h