Références
Ruko :281120EF
Rubix :8554-0660218
Fabricant :281120EF
EAN :4007140343802




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Détails articles : FORET DIN338 TYPE TI MATIERE HSSE-CO8 TIALN 12
Foret spécial puissant qui devrait idéalement être utilisé pour les alliages à base de titane ainsi que pour les aciers austénitiques inoxydables, résistants à l'acide et à la chaleur. Il convient également aux aciers à haute résistance et à faible ductilité. Sous certaines conditions, ces forets peuvent être utilisés pour des alliages spéciaux tels que l'hastelloy, l'inconel, le nimonic, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Matériau de coupe | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,50 € HT
/ 5 unités
328,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h