Références
Sutton :D1791000
Rubix :S748-0503569
EAN :9311963579375




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 130 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Détails articles : FORET 10 COURT JOBBER D179 VIPER PLUS DIN338 HSS TIALN
Utilisation : Universelle
Pour le perçage dans tous les métaux sur machine et perceuse à main.
Foret HSS. Revêtu : TiAlN en bout. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 130 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tiain tip |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,75 € HT
/ unité
24,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h