Foret hélicoïdal Phantom 11.295.0680
Foret MG carbure monobloc 5xD TiAIN 45-70 HRc métaux durs
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.295.0680
Rubix :0707-0474839
EAN :8716563497905



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 76 mm |
Détails articles : FORET 6,8 TROU DHUILE 8XD 11295 CARBURE MONOBLOC TIALN PHANTOM
Foret MG-Carb.Monobl. 8xD à trou d´huile, revêtement TiAlN DIN 6537, profondeur de perçage 8xD, queue cylindrique selon DIN 6535-HA, affûtage PHD, angle au sommet 140°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 114 mm |
| Longueur de coupe | 76 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | phd |
| Queue | queue cylindrique (din 6335-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers trempés, aciers inoxydables, fontes, titanes, cuivres, aluminiums |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,25 € HT
/ unité
270,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours