Foret hélicoïdal GISS Cutline 880981

Foret HSSE5 - Gold

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :880981
Rubix :G600-0653408
FORET HSSE5 - GOLD - 15/32 TAILLE MEULE - ANSI
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage11,91 mm
Longueur totale101 mm
Longueur de coupe151 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET HSSE5 - GOLD - 15/32 TAILLE MEULE - ANSI


Foret HSS Cobalt 5% finistion GOLD, queue cylindrique, série courte. Dimensions Impérial. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,91 mm
Longueur totale101 mm
Longueur de coupe151 mm
Type de tigecylindrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,50 HT
/ 10 unités
221,40 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours