Foret hélicoïdal GISS Cutline 883047

FORET HSS ZIRKO BB - 39/64

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :883047
Rubix :G600-0654673
FORET HSS ZIRKO BB - 1/16 TAILLE MEULE - ANSI

Résumé technique

Diamètre de perçage1,59 mm
Longueur totale47,6 mm
Longueur de coupe22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET HSS ZIRKO BB - 1/16 TAILLE MEULE - ANSI


Foret HSS, Revêtement Zirconium en-bout, queue cylindrique, série normale ANSI Impériale. Affûtage en Croix. Intensité et Performance, idéal matériaux durs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,59 mm
Longueur totale47,6 mm
Longueur de coupe22,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko bb
Rapport Diamètre / longueur de percage30 x d
Angle d'hélice30 °
Affûtagetaillé meulé
Queuequeue cylindrique
Matière du corpshss
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue1,59 mm
36,30 € HT
/ 10 unités
43,56 € TTC
  • Epuisé