Références
Walter Titex :A1222-6
Rubix :4145-0081866
Fabricant :5059505
EAN :4031132159904

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
Détails articles : FORET 6 COURT QC A1222 TROU PROFOND HSS UE10
Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret HSS pour perçage profond A1222-6
Points forts
Foret avec géométrie spéciale UFL permettant d'optimiser la formation et l'évacuation des copeaux, les perçages profonds sans débourrage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 130 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 € HT
/ 10 unités
193,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h