Foret hélicoïdal Walter Titex A1163-2.5
Foret hélicoïdal en carbure monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1163-2.5
Rubix :4145-0084170
Fabricant :5057554
EAN :4031132020389

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 14 mm |
Détails articles : FORET 2,5 COURT QC A1163 118DEG DIN6539 CW MONOBL. UE10
Type N
Foret hélicoïdal en carbure monobloc A1163-2.5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | 118° |
| Queue | cylindrique |
| Matière à usiner | métaux non ferreux / plastiques abrasives |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,69 € HT
/ unité
34,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h