Foret hélicoïdal International Tools 11.400.0650
Foret HSS Laminé DIN 338 11.400
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.400.0650
Rubix :0707-0176102
EAN :8716563232575

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
Détails articles : FORET 6,5 COURT QC 11400 HSS LAMINE INTER.TOOLS UE10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € HT
/ 10 unités
19,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours