Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0450-014A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0450-014A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801189
Fabricant :7781574
EAN :7323224675506


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 14,3 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 14,3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,3147 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | longueur de pointe : 0,8 |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés ; aussi performant en usinage des matériaux hrsa et des métaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,83 € HT
/ unité
191,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours