Foret hélicoïdal International Tools 11.420.1250
Foret HSS ECO PRO DIN 338 11.420
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.420.1250
Rubix :0707-0172680
EAN :8716563314318

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Détails articles : FORET 12,5 COURT QC 11420 HSS INTER.TOOLS UE5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,85 € HT
/ 5 unités
100,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h