Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0750-038A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-0750-038A1-XMGC34
Rubix :0033-0763856
Fabricant :6240965
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,5 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe38,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage5,14667
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,15 HT
/ unité
181,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours