Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-5.1

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-5.1
Rubix :4145-0079207
Fabricant :5058773
EAN :4031132002767
FORET 5,1 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5,1 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-5.1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue5,1 mm
60,00 € HT
/ 10 unités
72,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h