Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-4.3

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-4.3
Rubix :4145-0078643
Fabricant :5058752
EAN :4031132002576
FORET 4,3 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage4,3 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4,3 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-4.3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,3 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue4,3 mm
44,30 € HT
/ 10 unités
53,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours