Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0794-119A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-0794-119A1-GMGC34
Rubix :0033-0759948
Fabricant :6151074
FORET CARB.MONO CORODRILL 861

Résumé technique

Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale185 mm
Longueur de coupe120,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,94 mm
Longueur totale185 mm
Longueur de coupe120,4 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage15,1637
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
590,32 HT
/ unité
708,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours