Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0650AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0650AW
Rubix :T781-0551149
Fabricant :30245252


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Détails articles : FORET CW D.6,5 LT=79 LU=34
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,14 € HT
/ unité
61,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours